CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttagspump 540 rpm 13 Min HP | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttagspump 540 rpm 13 Min HP

Finns i lager
Artikel: AH4UWC Modell: GP-PTO-A-5-6-SKorsreferens: 35LP44

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftuttagspump
Förskjutning5.7
InloppsportSAE # 16
Max. Tryck2500
Min. HP13
Outlet PortSAE # 12
RotationCCW
RPM540
Axeltyp1-3 / 8 "dia., 6-tänder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.946
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulisk kraftuttagspump är en kraftuttagsdriven kugghjulspump idealisk för att överföra kraft från motorn till pumpen. Den har en förskjutningshastighet på 90 kubikcentimeter/varv och används i jordbruksproduktion för att flytta stora mängder gödselmedel, vatten eller andra material.

Funktioner:

  • Chief GP-PTO-A-5-6-S hydraulisk kraftuttagspump har ändplattor i gjutjärn för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den har driftstemperaturer från -22 till 55 grader C.
  • Denna Chief PTO hydrauliska kugghjulspump har ett tryck på 2500 PSI och går med en hastighet av 540 rpm.
  • Den har en mittsektion av aluminium för lättvikt och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är omgivningstemperaturen för Chief 540 PTO hydraulmotor?

A. -22 till 55 grader C.

F. Vilken är den tillåtna oljeviskositeten för denna kraftuttagsväxelpump?

A. 6 till 200 cSt.

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningRPMAxeltypPris
CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Hydraulisk kraftuttagspump 540 rpm 21 Min HP | AH4UWB 35LP43 GP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-tänder19 040 kr
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Hydraulisk kraftuttagspump 540 rpm 20 Min HP | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-tänder13 194 kr
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Hydraulisk kraftuttagspump 1000 rpm 43 Min HP | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-tänder13 886 kr
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S Hydraulisk PTO-pump 540 rpm 8 min HP | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-tänder10 830 kr
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Hydraulisk kraftuttagspump 1000 rpm 25 Min HP | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-tänder12 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Hydraulisk kraftuttagspump 540 rpm 13 Min HP
10 565 kr /enhet