CHRISLYNN 84883 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 55Mm Length, 15PK | CF4QYJ

CHRISLYNN 84883 Precision Locking Insert, Metrisk, Bulk, 57/64 tums borr, 55 mm längd, 15PK

Artikel: CF4QYJ Modell: 84883

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsinsats
Borrstorlek57 / 64 "
Infoga längd55mm
Material304 Stainless Steel
Tråd storlekM22 x 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRISLYNN 84883 Precision Locking Insert, Metrisk, Bulk, 57/64 tums borr, 55 mm längd, 15PK