Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 11003281 Skruvmaskinsborr Längd 21/64tum | AH9QUK 41AC90

CJT KOOLCARB 11003281 Skruvmaskin borrskär Längd 21/64in

Finns i lager
Artikel: AH9QUK Modell: 11003281Korsreferens: 41AC90
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.3281
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek21 / 64 "
Finishobestruket
Flöjlängd1 11 / 16 "
GradeGenerell mening
MaterialHårdmetall
Total längd3"
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam lättad
Shank Dia.21 / 64 "
Storlekar ingår21 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0227
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 11001250 Skruvmaskin borrlängd 1/8 tum. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Fraktionerad tum22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "241SEK
CJT KOOLCARB 11001378 Skruvmaskin Borrlängd 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metrisk1"52mm3.50mm3.50mm253SEK
CJT KOOLCARB 11001406 Skruvmaskin borrlängd 9/64 tum. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Fraktionerad tum1"52mm9 / 64 "9 / 64 "213SEK
CJT KOOLCARB 11001562 Skruvmaskin Borrlängd 5 / 32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Fraktionerad tum1"52mm5 / 32 "5 / 32 "256SEK
CJT KOOLCARB 11001575 Skruvmaskin Borrlängd 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metrisk1"52mm4.00mm4.00mm247SEK
CJT KOOLCARB 11001719 Skruvmaskin Borrlängd 11/64 tum. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Fraktionerad tum1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "236SEK
CJT KOOLCARB 11001772 Skruvmaskin Borrlängd 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metrisk1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 11003281 Skruvmaskin borrskär Längd 21/64in
359SEK /enhet