PROTO Hållringstångsats


Filter
Handtag Färg: Red , Material: Legerat stål , Typ: Cabriolet
StilModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris (ex moms)
A
J360A
0.038 och 0.070 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp65 7/8 "till 7 1/2"2 226 SEK
B
J360C
0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 SEK
C
J380
0.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787 SEK
D
J360B
0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp125 11/16 "till 9 1/4"4 998 SEK
E
J361
0.108 och 0.120 "2-7 / 16 till 4 "1-1/2 to 3-3/4"utbytbarVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlekKuddgrepp189.5 "2 339 SEK

Hållringstångsats

Proto hållringstänger är konstruerade för att ta bort interna eller externa hållringar och är därmed idealiska för användning inom lagrings-, bygg- och bilindustrin. Dessa tänger har en konstruktion som underlättar snabb växling från intern till extern ringkonfiguration och vice versa och har inga ytterligare skruvar att dra åt, vilket minskar driftstopp. Den fjäderbelastade spärrmekanismen hos dessa tänger minimerar användarnas trötthet genom att låta ringen expanderas och komprimeras genom gradvisa rörelser och lås i valfri storlek. De är dessutom utrustade med ett anpassat grepphandtag som ger en glidfri drift och ett formgjutet väska som innehåller förvaringsutrymme för extra ringar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?