Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 11502031 Skruvmaskinborr 13/64tum. 5.16 mm | AH9QWZ 41AD50

CJT KOOLCARB 11502031 Skruvmaskinborr 13/64tum. 5.16 mm

Finns i lager
Artikel: AH9QWZ Modell: 11502031Korsreferens: 41AD50
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.2031
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek13 / 64 "
Finishobestruket
Flöjlängd31.75mm
GradeGenerell mening
MaterialHårdmetall
Total längd2.375 "
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4 Fasettdelning
Shank Dia.0.203 "
Storlekar ingår13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 11501250 skruvborrborr 1/8 tum. 3.18mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Fraktionerad tum22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "247SEK
CJT KOOLCARB 11501378 Skruvborrborr 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metrisk1"52mm3.50mm3.50mm365SEK
CJT KOOLCARB 11501406 skruvborrmaskin 9 / 64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Fraktionerad tum1"52mm9 / 64 "9 / 64 "368SEK
CJT KOOLCARB 11501562 skruvborrmaskin 5 / 32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Fraktionerad tum1"52mm5 / 32 "5 / 32 "277SEK
CJT KOOLCARB 11501575 Skruvmaskin borrkrona 4.00 mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metrisk1"52mm4.00mm4.00mm310SEK
CJT KOOLCARB 11501719 Skruvborrmaskin 11 / 64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Fraktionerad tum1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "315SEK
CJT KOOLCARB 11501875 skruvborrborr 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Fraktionerad tum1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 11502031 Skruvmaskinborr 13/64tum. 5.16 mm
343SEK /enhet