Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber borrtrådstorlek # 35 118 grader | AH9RAE 41AE25

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber borrspets trådstorlek #35 118 grader

Finns i lager
Artikel: AH9RAE Modell: 12001100Korsreferens: 41AE25

Få det Maj 7, Tisdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.1100
Mått typWire
Borrstorlek#35
Finishobestruket
Flöjlängd1.625 "
MaterialHårdmetall
Total längd2.75 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam lättad
Shank Dia.0.11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber borrkrona trådstorlek # 40 grader | AH118QZY 9AE41 120009800.0980Wire1.625 "2.75 "0.098 "291SEK
CJT KOOLCARB 12000995 Borrborrtrådstorlek # 39 118 grader | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Wire1.625 "2.75 "0.1 "284SEK
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber borrtrådstorlek # 38 grader | AH118RAA 9AE41 120010150.1015Wire1.625 "2.75 "0.102 "304SEK
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber borrkrona trådstorlek # 37 grader | AH118RAB 9AE41 120010400.1040Wire1.625 "2.75 "0.104 "284SEK
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber borrtrådstorlek # 36 grader | AH118RAC 9AE41 120010650.1065Wire1.625 "2.75 "0.107 "323SEK
CJT KOOLCARB 12001094 Jobbborr 7/64 tum 118 grader | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Fraktionerad tum1.625 "2.75 "7 / 64 "297SEK
CJT KOOLCARB 12001110 Borrborrtrådstorlek # 34 grader | AH118RAF 9AE41 120011100.1110Wire1.625 "2.75 "0.111 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 12001100 Jobber borrspets trådstorlek #35 118 grader
316SEK /enhet