Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber Drill Bit Metric 7.90mm 118 Degrees | AH9REW 41AF33

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber borrkrona Metrisk 7.90 mm 118 grader

Finns i lager
Artikel: AH9REW Modell: 12003110Korsreferens: 41AF33

Få det Maj 20, Måndag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3110
Mått typmetrisk
Borrstorlek7.90mm
Finishobestruket
Flöjlängd81mm
MaterialHårdmetall
Total längd114.3 mm
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam lättad
Shank Dia.7.90mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber borrkrona trådstorlek # 40 grader | AH118QZY 9AE41 120009800.0980Wire1.625 "2.75 "0.098 "291SEK
CJT KOOLCARB 12000995 Borrborrtrådstorlek # 39 118 grader | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Wire1.625 "2.75 "0.1 "304SEK
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber borrtrådstorlek # 38 grader | AH118RAA 9AE41 120010150.1015Wire1.625 "2.75 "0.102 "304SEK
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber borrkrona trådstorlek # 37 grader | AH118RAB 9AE41 120010400.1040Wire1.625 "2.75 "0.104 "304SEK
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber borrtrådstorlek # 36 grader | AH118RAC 9AE41 120010650.1065Wire1.625 "2.75 "0.107 "352SEK
CJT KOOLCARB 12001094 Jobbborr 7/64 tum 118 grader | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Fraktionerad tum1.625 "2.75 "7 / 64 "297SEK
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber borrtrådstorlek # 35 118 grader | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Wire1.625 "2.75 "0.11 "316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber borrkrona Metrisk 7.90 mm 118 grader
44SEK /enhet