Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 12505000 Jobberborr 1/2 tum 135 grader | AH9RNF 41AH05

CJT KOOLCARB 12505000 Jobber borr 1/2 tum 135 grader

Finns i lager
Artikel: AH9RNF Modell: 12505000Korsreferens: 41AH05

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

868SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.5000
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek1 / 2 "
Finishobestruket
Flöjlängd4.5 "
MaterialHårdmetall
Total längd6"
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4 Fasettdelning
Shank Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1134
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber borrtrådstorlek # 32 grader | AH135RJT 9AG41 125011600.1160Wire1.625 "2.75 "0.116 "343SEK
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber borrtrådstorlek # 31 grader | AH135RJU 9AG41 125012000.1200Wire1.625 "2.75 "0.120 "347SEK
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber borr 1/8 tum 135 grader | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Fraktionerad tum1.625 "2.75 "1 / 8 "332SEK
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber borrtrådstorlek # 30 grader | AH135RJW 9AG41 125012850.1285Wire1.625 "2.75 "0.129 "290SEK
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber borrtrådstorlek # 29 grader | AH135RJX 9AG41 125013600.1360Wire2"3.125 "0.136 "377SEK
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber borrtrådstorlek # 28 grader | AH135RJY 9AG41 125014050.1405Wire2"3.125 "0.141 "350SEK
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber borr 9/64 tum 135 grader | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Fraktionerad tum2"3.125 "9 / 64 "336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 12505000 Jobber borr 1/2 tum 135 grader
868SEK /enhet