Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 13001875 Avsmalnande borrkrona 3/16 tum obelagd | AH9RTN 41AJ05

CJT KOOLCARB 13001875 Borr med konisk längd 3/16 tum obestruket

Finns i lager
Artikel: AH9RTN Modell: 13001875Korsreferens: 41AJ05
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona
Decimal ekvivalent0.1875
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek3 / 16 "
Finishobestruket
Flöjlängd86mm
GradeGenerell mening
MaterialHårdmetall
Total längd5.75 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypCam lättad
Storlekar ingår3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0145
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdStorlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 13001250 Avsmalnande borrkrona 1/8 tum obelagd | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Fraktionerad tum70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Avsmalnande borrkrona 9/64 tum obelagd | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Fraktionerad tum76mm5.375 "9 / 64 "338SEK
CJT KOOLCARB 13001562 Avsmalnande borrkrona 5 / 32in. Obestruket | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Fraktionerad tum76mm5.375 "5 / 32 "325SEK
CJT KOOLCARB 13001719 Avsmalnande borrkrona 11/64 tum obelagd | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Fraktionerad tum86mm5.75 "11 / 64 "285SEK
CJT KOOLCARB 13002031 Avsmalnande borrkrona 13/64 tum obelagd | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Fraktionerad tum92mm6"13 / 64 "348SEK
CJT KOOLCARB 13002165 Avsmalnande borrkrona 5.50 mm obelagd | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metrisk92mm6"5.50441SEK
CJT KOOLCARB 13002188 Borr med konisk längd 7/32 tum Obelagd | AH9RTT 41AJ09 130021880.2188Fraktionerad tum92mm6"7 / 32 "313SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 13001875 Borr med konisk längd 3/16 tum obestruket
331SEK /enhet