Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Drill Rak Flute 13/32 Inch | AH9TJA 41AM41

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Borr rak flöjt 13/32 tum

Finns i lager
Artikel: AH9TJA Modell: 17404062Korsreferens: 41:41
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
4 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4062
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek13 / 32 "
Finishobestruket
Flöjlängd4 1 / 16 "
MaterialFast karbid
Total längd6.5 "
Pekvinkel125 grader
Punkttyp4 fasett uttunnad
Shank Dia.13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1408
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17401250 konisk längd borr rak flöjt 1/8 tum | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Fraktionerad tum1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "2 815 kr
CJT KOOLCARB 17401406 konisk längd borr rak flöjt 9/64 tum | AH9THB 41AM19 174014060.1406Fraktionerad tum2"4.437 "9 / 64 "2 998 kr
CJT KOOLCARB 17401562 konisk längd borr rak flöjt 5/32 tum | AH9THC 41AM20 174015620.1562Fraktionerad tum2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "2 998 kr
CJT KOOLCARB 17401575 Konisk längd Borr rak räffling 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575metrisk56.3mm118.2mm4.00mm2 998 kr
CJT KOOLCARB 17401719 Avsmalnande borr raka flöjt 125 grader | AH9THE 41AM22 174017190.1719Fraktionerad tum2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "2 998 kr
CJT KOOLCARB 17401772 Avsmalnande borr rakt flöjt 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metrisk66.7mm127mm4.50mm2 998 kr
CJT KOOLCARB 17401875 Borr med konisk längd rak flöjt 3/16 tum | AH9THG 41AM24 174018750.1875Fraktionerad tum2.625 "5"3 / 16 "2 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Borr rak flöjt 13/32 tum
4 211 kr /enhet