Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 17607500 Jobberlängd borr rak flöjt 3/4 tum | AH9TLF 41AM92

CJT KOOLCARB 17607500 Jobber Längd Borr Rak Flute 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AH9TLF Modell: 17607500Korsreferens: 41:92
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
5 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.7500
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek3 / 4 "
FinishTenn
Flöjlängd6 1 / 16 "
MaterialHårdmetall
Total längd8 15 / 32 "
Pekvinkel130 grader
PunkttypSlipad kant
Shank Dia.47 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17601875 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "4 334 kr
CJT KOOLCARB 17602188 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "3 855 kr
CJT KOOLCARB 17602500 Jobberlängd borr rak flöjt 1/4 tum | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "3 684 kr
CJT KOOLCARB 17602812 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "3 684 kr
CJT KOOLCARB 17603125 Jobberlängd borr rak flöjt | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "3 398 kr
CJT KOOLCARB 17603750 Jobberlängd borr rak flöjt 3/8 tum | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "3 732 kr
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber Längd Borr Rak Flute | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "3 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 17607500 Jobber Längd Borr Rak Flute 3/4 Inch
5 268 kr /enhet