Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 29602570 Borrminskningsskaft 3-15 / 16 tum längd | AH9TRM 41AP15

CJT KOOLCARB 29602570 Borrskär minskar skaft 3-15/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH9TRM Modell: 29602570Korsreferens: 41AP15

Få det Maj 6, Måndag
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
2 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.2570
Mått typBrev
BorrstorlekF
FinishTenn
Flöjlängd39mm
GradeHigh Performance
MaterialHårdmetall
Total längd100mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSjälvcentrerande, finslipad, helisk lättnad
Shank Dia.1 / 4 "
Storlekar ingårF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0227
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 29602500 Borrbits Reducera skaft 1/4 tum | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Fraktionerad tum39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "2 582 kr
CJT KOOLCARB 29602656 Borrminskningsskaft 17/64 tum | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Fraktionerad tum40mm4"1 / 4 "17 / 64 "2 500 kr
CJT KOOLCARB 29602756 Borrminskningsskaft 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metrisk40mm4"6.50mm7.00mm2 500 kr
CJT KOOLCARB 29602812 Borrbits Reducera skaft 9/32 tum | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Fraktionerad tum40mm4"17 / 64 "9 / 32 "2 712 kr
CJT KOOLCARB 29602969 Borrminskningsskaft 19/64 tum | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Fraktionerad tum1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "2 500 kr
CJT KOOLCARB 29603125 Borrminskningsskaft 5/16 tum | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Fraktionerad tum1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "2 712 kr
CJT KOOLCARB 29603150 Borrbits Reducera skaft 8.00mm | AH9TRX 41AP24 296031500.3150metrisk1.75 "106mm7.50mm8.00mm2 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 29602570 Borrskär minskar skaft 3-15/16 tums längd
2 500 kr /enhet