Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 43F100KCS Insexskruv, med patch, 7/16-20 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk | AA4TRA 13D660

KERR LAKESIDE 43F100KCS Insexskruv, med lapp, 7/16-20 trådstorlek, 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA4TRA Modell: 43F100KCSKorsreferens: 13D660
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
1 388 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med hylsa med plåster
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd250 grader F
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek7 / 16-20
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.997
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 43F100KCS Insexskruv, med lapp, 7/16-20 trådstorlek, 1 tums längd, 100pk
1 388 kr /packa