Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch | CQ9CKN 50AW34

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch

Finns i lager
Artikel: CQ9CKN Modell: C17685Korsreferens: 50AW34
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
682SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLE-LINE C17486 Trädborr SG, dubbelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJR 50AW31 C17486Head157SEK
CLE-LINE C17488 Trädborr SG, dubbelkapning, 3.00 mm skaftdiameter, 4.76 mm huvuddiameter, kaplängd 12.70 mm | CQ8ZJT 50AW38 C17488Head457SEK
CLE-LINE C17487 Trädborr SG, dubbelskärning, 6.00 mm skaftdiameter, 12.70 mm huvuddiameter, kaplängd 25.40 mm | CQ8ZJU 50AW35 C17487Head761SEK
CLE-LINE C17483 Trädborr SG, dubbelskärning, 6.00 mm skaftdiameter, 6.00 mm huvuddiameter, kapningslängd 15.90 mm, SG-1 | CQ8ZJV 50AW23 C17483Head449SEK
CLE-LINE C17485 Trädborr SG, dubbelskärning, 6.00 mm skaftdiameter, 9.53 mm huvuddiameter, kaplängd 19.10 mm, SG-3 | CQ8ZJW 50AW28 C17485Head639SEK
CLE-LINE C17674 Trädborr SG, enkelskuren, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm huvuddiameter, klipplängd 12.70 mm | CQ8ZJX 50AW32 C17674Head143SEK
CLE-LINE C17484 Trädborr SG, dubbelskärning, 6.00 mm skaftdiameter, 7.94 mm huvuddiameter, kaplängd 19.10 mm, SG-2 | CQ8ZJZ 50AW25 C17484Head573SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C17685 Tree Bur SG, Single Cut, 1/4 Inch Shank Dia, 1/2 Inch Head Dia, Length of Cut 1 Inch
682SEK /enhet