Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C18128 Jobber borrsats 29 st. | AH7NMA 36XE45

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 st.

Finns i lager
Artikel: AH7NMA Modell: C18128Korsreferens: 36XE45
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
3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek1/16"-1/2" by 1/64"
FinishSvart guld
Listnummer1878
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar29
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1 / 6 "-1 / 2"
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerAntal bitarPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CLE-LINE C21115 Jobber borrset 21 delar höghastighetsstål 135 grader | AA9AMT 1BR50 C21115Svartoxid180121135 graderSplit Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 286 kr
CLE-LINE C21114 Jobber borrsats 21 delar höghastighetsstål 118 grader | AE2EXE 4X780 C21114Svartoxid189921118 graderKonventionell punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 st.
3 277 kr /enhet