Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C18935 Jobber Length Drill Bit, 4.50 mm Drill Bit Size, 47 mm Flute Length, 80 mm Overall Length | CQ9AVU 53PR67

CLE-LINE C18935 Jobber längd borr, 4.50 mm borr storlek, 47 mm räffling längd, 80 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9AVU Modell: C18935Korsreferens: 53PR67

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C66055 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3 7/8 tum total längd | CQ8ZMA 60YA66 C6605569SEK
CLE-LINE C23433 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ8ZMB 53PP33 C2343389SEK
CLE-LINE C66064 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3 5/8 Inch Total Längd | CQ8ZMG 60YA75 C6606450SEK
CLE-LINE C23424 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ8ZMJ 53PP42 C2342468SEK
CLE-LINE C66065 Jobber Längd Borr, #11 Borr Bits Storlek, 3 1/2 Inch Total Längd | CQ8ZMN 60YA76 C6606550SEK
CLE-LINE C23423 Jobber Längd Borr, #11 Borr Bits Storlek, 3-1/2 Inch Total Längd | CQ8ZMP 53PP43 C2342369SEK
CLE-LINE C66066 Jobber Längd Borr, #12 Borr Bit Storlek, 3 1/2 Inch Total Längd | CQ8ZMU 60YA77 C6606650SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C18935 Jobber längd borr, 4.50 mm borr storlek, 47 mm räffling längd, 80 mm total längd
51SEK /enhet