Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21118 Jobber Drill Set 29-delars höghastighetsstål 118 Deg | AF2PKK 6X001

CLE-LINE C21118 Jobber borrset 29 delar höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AF2PKK Modell: C21118Korsreferens: 6X001

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Listnummer1899
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar29
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellListnummerPekvinkelPunkttypPris
CLE-LINE C21119 Jobber Drill Set 29-delars höghastighetsstål 135 Deg | AA9AMR 1BR44 C211191801135 graderSplit Point2 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21118 Jobber borrset 29 delar höghastighetsstål 118 grader
2 322 kr /enhet