Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21159 Jobber borrset 3/8 skaft 29 delar Hss | AB8WMV 2A739

CLE-LINE C21159 Jobber borrset 3/8 skaft 29 delar Hss

Finns i lager
Artikel: AB8WMV Modell: C21159Korsreferens: 2A739

Få det Maj 20, Måndag
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
2 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad skaftborrsats
Mått typFraktionerad (tum)
Borrdiameter1/16 "till 1/2" av 64: e
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
GradeGenerell mening
Listnummer1899
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar29
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.3 / 8 "
SkafttypRunda
Storlekar ingår1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 och 1/2 "med metallfodral

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
CLE-LINE C21156 Jobber borrset 3/8 skaft 15 delar Hss | AB8WMU 2A738 C21156151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 och 1/2 "med metallfodral1 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21159 Jobber borrset 3/8 skaft 29 delar Hss
2 340 kr /enhet