CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftavkänningsbrytare fast | AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftavkänningsomkopplare fast

Finns i lager
Artikel: AF2TKM Modell: DFS-221-112-395Korsreferens: 6XPX9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavkännare
Djup6-1 / 8 "
Differential (in. WC)0.02
Elektrisk klassificering300 VA Pilot Duty @ 115 till 277 VAC, 15 ampere icke-induktiv till 277 VAC
Höjd2 15 / 16 "
Monteringshål OC3-57 / 64 tum.
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.05 tum toalett
Provledningskontakttaggtråd
Byt typSPDT
TypH VAC/allmänt ändamål
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTypBreddPris
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/allmänt ändamål3.75 "430SEK
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftavkänningsbrytare Justerbar | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftavkänningsomkopplare fast
410SEK /enhet