CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftavkänningsbrytare Justerbar | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftavkänningsomkopplare justerbar

Finns i lager
Artikel: AF2TKK Modell: NS2-0000-05Korsreferens: 6XPX7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavkännare
Djup3-1 / 16 "
Diameter2 1 / 2 "
Differential (in. WC)0.03 till 0.09
Elektrisk klassificering1/10 HP @ 120 till 277 VAC, 28 VA Pilot Duty @ 24 VAC, 125 VA Pilot Duty @ 120 VAC
Höjd1 11 / 16 "
Monteringshål OC3-5 / 32 tum.
Driftstemp. Räckvidd-40 till 180 F
Tryckinställningsområde0.10 - 10.0 tum toalett
Provledningskontakt1/4 "OD
Byt typSPDT
TypH VAC OEM
Bredd3.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)54.36
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTypBreddPris
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/allmänt ändamål3.75 "430SEK
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftavkänningsbrytare fast | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/allmänt ändamål4.38 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftavkänningsomkopplare justerbar
316SEK /enhet