Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 till #12 22 delar | AJ2GXT 4ALF9

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 till #12 22 stycken

Finns i lager
Artikel: AJ2GXT Modell: C00526Korsreferens: 4ALF9
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
11 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Formmaterial / typKolstål
Mått typMaskinen
FinishKvarn
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar22
FormaRundjusterbar
Storleksområde#4 till #12
Storlekar ingår#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18
TrådriktningHöger hand
GängtypNC, NF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tryck på skiftnyckelnummer: 329

Produktvarianter

ProduktModellMått typAntal bitarFormaStorleksområdeStorlekar ingårGängtypPris
CLEVELAND C00611 Tap and Die Set 1/4 till 1 tum 24 delar | AJ2GXR 4ALF3 C00611Inch24Rund fast1/4 "till 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC47 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 till #12 22 stycken
11 761 kr /enhet