Artikel | Knacka och dö Set |
Skärstorlekar | 21 |
Die Typ | Justerbar |
Finish | Kvarn |
Vänster / höger hand | Höger hand |
Material | Höghastighetsstål |
Antal bitar | 47 |
SAE eller metrisk | SAE |
Storleksområde | 1/4 till 1 ", 1 / 8-27 NPT |
Storlekar | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
Storlekar ingår | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT |
Gängtyp | NC, NF, NPT |
Typ | Fraktionerad |