Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C00528 Tap / die Set | AD6UHD 4ALH2

CLEVELAND C00528 Tap/die Set

Finns i lager
Artikel: AD6UHD Modell: C00528Korsreferens: 4ALH2

Få det Maj 22, Onsdag
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
12 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka och dö Set
Skärstorlekar11
Die TypJusterbar
FinishKvarn
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar24
SAE eller metriskSAE
Storleksområde1/4 till 1/2 ", 1 / 8-27 NPT
Storlekar1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Storlekar ingår1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
GängtypNC, NF, NPT
TypFraktionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8207400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Knäppnyckelnummer (333)

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårGängtypPris
CLEVELAND C00613 Tap / die Set | AD6UHB 4ALF6 C00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF70 805 kr
CLEVELAND C00532 Tap / die Set | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT46 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C00528 Tap/die Set
12 590 kr /enhet