Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C14814 Screw Machine Drill Bit, 9 mm Drill Bit Size, 40 mm Flute Length, 84 mm Overall Length | CQ9QCW 439X02

CLEVELAND C14814 Skruvmaskinborr, 9 mm borrstorlek, 40 mm räfflorlängd, 84 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9QCW Modell: C14814Korsreferens: 439X02

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2002
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C14634 skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 5/16 tums röjlängd | CQ9NMW 439W06 C14634117SEK
CLEVELAND C15091 skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 5/16 tums räfflorlängd | CQ9NMX 2VUN2 C15091345SEK
CLEVELAND C15291 skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 5/16 tums räfflorlängd | CQ9NMZ 439Y31 C15291349SEK
CLEVELAND C14362 skruvmaskinborr, #1 borrstorlek, 1 5/16 tums räfflorlängd | CQ9NNA 439P76 C14362299SEK
CLEVELAND C14250 skruvmaskinborr, #10 borrbitsstorlek, 1 3/16 tums röjlängd | CQ9NNB 2VUD2 C14250223SEK
CLEVELAND C14371 skruvmaskinborr, #10 borrstorlek, 1 3/16 tums räfflorlängd | CQ9NNC 439P85 C14371261SEK
CLEVELAND C15300 skruvmaskinborr, #10 borrbitsstorlek, 1 3/16 tums röjlängd | CQ9NND 439Y40 C15300277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C14814 Skruvmaskinborr, 9 mm borrstorlek, 40 mm räfflorlängd, 84 mm total längd
221SEK /enhet