Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C16535 Jobber Length Drill Bit, #33 Drill Bit Size, 2-5/8 Inch Overall Length | CQ9JGT 2VTJ2

CLEVELAND C16535 Jobber Längd Borr, #33 Borr Bit Storlek, 2-5/8 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CQ9JGT Modell: C16535Korsreferens: 2VTJ2

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C15577 Jobberborr, 12.25 mm borrstorlek, 101 mm räfflorlängd, 151 mm total längd | CQ9HQC 435A29 C15577Jobber borr974SEK
CLEVELAND C16612 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ9HQJ 435D45 C16612Jobberlängd borr360SEK
CLEVELAND C11401 Jobber längd borrkrona, #1 borrbitsstorlek, 3-7/8 tum total längd, kobolt | CQ9HQK 434W80 C11401Jobberlängd borr470SEK
CLEVELAND C70134 Jobber längd borrkrona, #1 borrbitsstorlek, 3-7/8 tum total längd, kobolt | CQ9HQL 435H90 C70134Jobberlängd borr125SEK
CLEVELAND C70143 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQU 435H99 C70143Jobberlängd borr97SEK
CLEVELAND C15940 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bit Storlek, 3-5/8 tum total längd | CQ9HQW 435C11 C15940Jobberlängd borr105SEK
CLEVELAND C16621 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3-5/8 Inch Total Längd | CQ9HQX 435D54 C16621Jobberlängd borr301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C16535 Jobber Längd Borr, #33 Borr Bit Storlek, 2-5/8 tum total längd
160SEK /enhet