Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C25608 Chucking Breamer 9/32 tums rak flöjt | AC9WPW 3L269

CLEVELAND C25608 Chucking Breamer 9/32 tums rak flöjt

Finns i lager
Artikel: AC9WPW Modell: C25608Korsreferens: 3L269
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
Fas (Deg.)45
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2812 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.5 "
Bråkstorlek9 / 32 "
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd6"
ShankRakt
Shank Dia.0.248 "
Skaftstorlek0.248 "
SkafttypRakt
Storlek9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftstorlekPris
CLEVELAND C25060 Chuck Reamer 1/16 tums rak flöjt | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "536SEK
CLEVELAND C25100 Chuckreamer 5/64 tums rak flöjt | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "529SEK
CLEVELAND C25140 Chuck Reamer 3/32 tums rak flöjt | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "474SEK
CLEVELAND C25178 Chucking Reamer 7/64 tums rakflöjt | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "510SEK
CLEVELAND C25216 Chuckreamer 1/8 tum rak flöjt | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "463SEK
CLEVELAND C25254 Chucking Reamer 9/64 tums rak flöjt | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "609SEK
CLEVELAND C25290 Chuck Reamer 5/32 tums rak flöjt | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "612SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C25608 Chucking Breamer 9/32 tums rak flöjt
858SEK /enhet