SCHNEIDER ELECTRIC Tryckknapp, 16 mm, momentan åtgärd


Filter
Grundmaterial: Plast , Infattning: Plast , Kontaktbetyg: 1.5A @ 120VAC, 1A @ 240VAC, 1A @ 24VDC, 0.7A @ 24VDC, 0.2A @ 125VDC, 0.15A @ 125VDC , Lampmodulens spänning: 24V DC , Lamptyp: LED , Lampspänning: 24 VDC , Förklaring/bakgrundsfärg: Ingen legend , Antal operatörer: 1 , Storlek: 16mm , Terminalanslutning: Quick Connect , Typ av operatör: Fyrkantig spolningsknapp
StilModellFärgPris (ex moms)
A
XB6ECW3B2P
Grön357 SEK
B
XB6ECW4B2P
Red329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?