Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K045TPDW Spakklämma, fribärande design, 4.5 tums käftöppning | CD8YQQ

KANT-TWIST K045TPDW Spakklämma, fribärande design, 4.5 tums käftöppning

Finns i lager
Artikel: CD8YQQ Modell: K045TPDW
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
835SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1700 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning4-1 / 2 "
Öppna bredd6-3 / 4 "
Total längd8 1 / 4 "
Tjocklek1-7 / 8 "
Halsdjup2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K045TPDW spakklämma med utdragande design för att eliminera vändningar och snedvridningar
    • Kan hålla och hålla fast föremål ihop genom att trycka inåt
    • Perfekt för slipning, snickeri, punktsvetsning, borrning, trä och metallbearbetning
    • Vävhandtagets design förbättrar gripprestanda och möjliggör 4.5 tum öppningsbredd
    • 4: 1 klämförhållande och No-Mar runda platta dynor för fin och mjuk finish
    • Kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för antibakteriella egenskaper och utmärkt ledningsförmåga
    • Har fritt flytande käftar för att anpassa sig till ojämna ytor

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Rund Flat Pad Spak Klämma, 1 tums käftöppning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TPW Klämma, 2 tums käftöppning, No-Mar runda platta kuddar, T-handtag | CD8YPD K020TPW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever Clamp, No-Mar runda platta kuddar, 2.5 tums käköppning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "571SEK
KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever Clamp, 3-tums käköppning | CD8YPV K030TPW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K045TPDW Spakklämma, fribärande design, 4.5 tums käftöppning
835SEK /enhet