Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 tum x 20 Steam Oxide | AG2CFE 31GF52

CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Steam Oxide

Finns i lager
Artikel: AG2CFE Modell: C50051Korsreferens: 31GF52
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
999SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishÅngoxid
Listnummer505SS
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd3 15 / 64 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC63 / 64 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.82
Fartygets längd (cm)8.2
Fartygets bredd (cm)0.82
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekTryck på StilPris
CLEVELAND C50032 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Kontakt607SEK
CLEVELAND C50033 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Kontakt519SEK
CLEVELAND C50035 Spiral Point Tap Plug #8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Kontakt689SEK
CLEVELAND C50036 Spiral Point Tap Plug #8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Kontakt628SEK
CLEVELAND C50065 Spiral Point Tap Modified Bottoming #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Modifierad bottening709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Steam Oxide
999SEK /enhet