Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C55419 Spiral Point Tap, M8X1.25 Thread Size, 17.53 mm Thread Length, 69.09 mm Length, Ticn | CQ9RXZ 435T16

CLEVELAND C55419 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gängstorlek, 17.53 mm Gänglängd, 69.09 mm Längd, Ticn

Finns i lager
Artikel: CQ9RXZ Modell: C55419Korsreferens: 435T16
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C57012 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 tum Längd | CQ9REU 435T67 C57012Spiral Point Tap462SEK
CLEVELAND C57600 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 tum Längd | CQ9REV 435U90 C57600Spiral Point Tap445SEK
CLEVELAND C57009 Spiraltapp, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd, H1/2B | CQ9REW 435T65 C57009Spiral Point Tap380SEK
CLEVELAND C57011 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd, H2/2B | CQ9REX 435T66 C57011Spiral Point Tap433SEK
CLEVELAND C55370 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd, Ticn | CQ9REY 435R91 C55370Spiral Point Tap503SEK
CLEVELAND C55290 Spiral Point Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd, Tenn | CQ9REZ 435R43 C55290Spiral Point Tap451SEK
CLEVELAND C96010 Spiral Point Tap, #10-24 Gängstorlek, 1 tum gänglängd, 2 3/4 tum längd, 3 flöjter | CQ9RFB 45EP73 C96010Spiral Point Tap485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C55419 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gängstorlek, 17.53 mm Gänglängd, 69.09 mm Längd, Ticn
468SEK /enhet