Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C65839 Rundjusterbar matris höghastighetsstål 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617

CLEVELAND C65839 Round Justerbar Die High Speed ​​Steel 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AB6ATD Modell: C65839Korsreferens: 20X617
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
1 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund justerbar form
MaterialHöghastighetsstål
Utanför Dia.1.5 "
Tonhöjd20
Storlek1 / 4 "
Tjocklek1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialUtanför Dia.TonhöjdStorlekTjocklekGängtypPris
CLEVELAND C65798 Rundjusterbar matris höghastighetsstål # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Höghastighetsstål1"24#123 / 8 "UNC869SEK
CLEVELAND C65840 Round Adjustable Die High Speed ​​Steel 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Höghastighetsstål1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF1 568 kr
CLEVELAND C65729 Rund justerbar formstål 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Höghastighetsstål13 / 16 "40#51 / 4 "UNC791SEK
CLEVELAND C65733 Rund justerbar formstål 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Höghastighetsstål13 / 16 "32#61 / 4 "UNC764SEK
CLEVELAND C65734 Rund justerbar formstål 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Höghastighetsstål13 / 16 "40#61 / 4 "UNF808SEK
CLEVELAND C65739 Rund justerbar formstål 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Höghastighetsstål13 / 16 "32#81 / 4 "UNC795SEK
CLEVELAND C65740 Rund justerbar formstål 8-36 | AB6ATZ 20X636 C65740Höghastighetsstål13 / 16 "36#81 / 4 "UNF783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C65839 Round Justerbar Die High Speed ​​Steel 1/4-20
1 590 kr /enhet