Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C98137 Spiralflöjtkran, M5X0.8 Gängstorlek, 26.01 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Höger | CQ9RCL 45ET55

CLEVELAND C98137 Spiralflöjtkran, M5X0.8 Gängstorlek, 26.01 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Högerhand

Finns i lager
Artikel: CQ9RCL Modell: C98137Korsreferens: 45ET55

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CLEVELAND C98110 Spiralflöjtskran, #10-24 Gängstorlek, 1 tum Gänglängd, 2 3/4 tum Längd | CQ9QTE 45ET28 C98110Spiralflöjtkran521SEK
CLEVELAND C98111 Spiralflöjtkran, #10-32 Gängstorlek, 1 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CQ9QTM 45ET29 C98111Spiralflöjtkran521SEK
CLEVELAND C98112 Spiralflöjtkran, #12-24 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QTV 45ET30 C98112Spiralflöjtkran521SEK
CLEVELAND C89212 Spiralflöjtkran, #12-24 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QTW 45EN72 C89212Spiralflöjtkran659SEK
CLEVELAND C89213 Spiralflöjtkran, #12-28 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QUA 45EN73 C89213Spiralflöjtkran659SEK
CLEVELAND C98113 Spiralflöjtkran, #12-28 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QUB 45ET31 C98113Spiralflöjtkran521SEK
CLEVELAND C89201 Spiralflöjtkran, #2-56 Gängstorlek, 1/2 tum gänglängd, 1 3/4 tums längd | CQ9QUC 45EN61 C89201Spiralflöjtkran1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C98137 Spiralflöjtkran, M5X0.8 Gängstorlek, 26.01 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Högerhand
740SEK /enhet