Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031 Axelkrage Clamp 1 Piece 5/16 Inch Stål | AF8ZCR 29NW07

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031 axelhalsband 1 delar 5/16 tum stål

Finns i lager
Artikel: AF8ZCR Modell: 1C-031Korsreferens: 29NW07

Få det Maj 14, Tisdag
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.5 / 16 "
Röjning Dia.0.875 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialSvartoxidstål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
Utanför Dia.11 / 16 "
SkruvmaterialStål
Skruvstorlek# 4-40
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.79
Fartygets längd (cm)1.75
Fartygets bredd (cm)1.75
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.BreddInuti Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-093 Axelkrage Helklämma 15/16 tum | AB8VQV 29NW14 1C-0931/4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Stål0 grader till 300 grader F.1.75 "169SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-100 Axelkrag En klämma 1 tum | AB8VQW 29NW15 1C-1001/4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Stål0 grader till 300 grader F.1.75 "167SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-012-S Axelkragklämma 1 st. 1/8 tum rostfritt stål | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.11 / 16 "190SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-018-S Axelkragklämma 1 st. 3/16 tum rostfritt stål | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.11 / 16 "191SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-025-S Axelkragklämma 1 st. 1/4 tum rostfritt stål | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.11 / 16 "188SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-031-S Axelkragklämma 1 st. 5/16 tum rostfritt stål | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.11 / 16 "191SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 1C-037-S Axelkragklämma 1 st. 3/8 tum rostfritt stål | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.7 / 8 "236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031 axelhalsband 1 delar 5/16 tum stål
85SEK /enhet