Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-100SKW Coupling Rigid Steel | AF8YWR 29NM09

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-100SKW Koppling fast stål

Finns i lager
Artikel: AF8YWR Modell: 2ISCC150-100SKWKorsreferens: 29NM09

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1-1 / 2 "x 1"
Röjning Dia.2-15 / 16 "
Nyckelbredd3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment2660 tum. Lbs.
Utanför Dia.2-15 / 16 "
Total längd2 15 / 16 "
Skruvstorlek5 / 16-24 x 1 "
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)6.68
Fartygets bredd (cm)6.68
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypNyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-025-025-S Koppling Styv stål | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål35 tum. Lbs.7 / 8 "1 334 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-037-037-S Koppling Styv stål | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål71 tum. Lbs.1 1 / 16 "1 667 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-050-050-S Koppling Styft stål | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål280 tum. Lbs.1.375 "1 920 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-062-050-S Koppling Styv stål | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål380 tum. Lbs.1-9 / 16 "2 975 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-062-062-S Koppling Styv stål | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål470 tum. Lbs.1-9 / 16 "2 441 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-075-062-S Koppling Styv stål | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål830 tum. Lbs.1 13 / 16 "3 509 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-075-075-S Koppling Styv stål | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål990 tum. Lbs.1 13 / 16 "3 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-100SKW Koppling fast stål
12 829 kr /enhet