Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Koppling styvt stål | AF8YPV 29NK66

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 koppling styvt stål

Finns i lager
Artikel: AF8YPV Modell: CC-100-100Korsreferens: 29NK66
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
819SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1 "x 1"
Röjning Dia.2"
MaterialStål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment2470 tum. Lbs.
Utanför Dia.1.75 "
Total längd3"
Skruvstorlek1/4-28 x 5/8"
TypKlämtyp i ett stycke, utan kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTypBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Koppling styvt stål | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Klämtyp i ett stycke, utan kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"774SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Koppling styvt stål | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Klämtyp i ett stycke, utan kilspår1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 tum. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 076 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Koppling styvt stål | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Klämtyp i ett stycke, utan kilspår1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 tum. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 328 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Koppling styvt stål | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Klämtyp i ett stycke, utan kilspår1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 tum. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "2 561 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Koppling styvt stål | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Klämtyp i ett stycke, utan kilspår2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 tum. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 028 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Koppling styvt stål | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWTvådelad klämtyp, med kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"824SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100-KW Koppling styvt stål | AF8YQB 29NK72 CC-100-100-KWTvådelad klämtyp, med kilspår1 "x 1"2"1 / 4 "2470 tum. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"1 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 koppling styvt stål
819SEK /enhet