Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S Skaftkrage Standardklämma 1-3/4 tums ytterdiameter | AH7NBR 36WY89

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S axelkrage standardklämma 1-3/4 tums ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AH7NBR Modell: H1C-075-SKorsreferens: 36WY89

Få det Maj 14, Tisdag
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.3 / 4 "
Röjning Dia.1.75 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialRostfritt stål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 800 grader F.
Utanför Dia.1.75 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4"-28 x 5/8"
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1098
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-325-S Axelkragklämma 1 st. 3-1 / 4 tum rostfritt stål | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.4.5 "Rostfritt stål3/8 "-244 729 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-343-S Axelkragklämma 1 st. 3-7 / 16 tum rostfritt stål | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.4.75 "Rostfritt stål3/8 "-244 342 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-350-S Axelkragklämma 1 st 3-1 / 2 tum rostfritt stål | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.4.75 "Rostfritt stål3/8 "-245 750 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-393-S Axelkragklämma 1 st. 3-15 / 16 tum rostfritt stål | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.5.25 "Rostfritt stål3/8 "-247 099 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-325 Axelkragklämma 1 st 3-1 / 4 tum stål | AF8ZMF 29NY23 HlC-17 / 8 "3.25 "4.687 "Svartoxidstål0 grader till 300 grader F.4.5 "Stål3/8 "-241 806 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-343 Axelkragklämma 1 st. 3-7 / 16 tum stål | AF8ZMG 29NY24 HlC-17 / 8 "3.437 "4.937 "Svartoxidstål0 grader till 300 grader F.4.75 "Stål3/8 "-241 499 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-350 Axelkragklämma 1 st 3-1 / 2 tum stål | AF8ZMH 29NY25 HlC-17 / 8 "3.5 "4.937 "Svartoxidstål0 grader till 300 grader F.4.75 "Stål3/8 "-241 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-075-S axelkrage standardklämma 1-3/4 tums ytterdiameter
538SEK /enhet