Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-031-A styv axelkopplingssats Skruvtyp 1 tum Längd 5/8 tum Diameter | AH7RPM 38AW37

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-031-A stel axelkopplingssats Skruvtyp 1 tum Längd 5/8 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AH7RPM Modell: RC-031-AKorsreferens: 38AW37

Få det Maj 20, Måndag
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.5 / 16 "
Röjning Dia.0.625
MaterialAluminium
Utanför Dia.5 / 8 "
Total längd1"
Skruvstorlek10-32 x 1/8
TypStäll in skruvtyp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypNyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Koppling Aluminium | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2En stycke skruv-Aluminium4502"735SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-125-KW Kopplingsstål | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Klämtyp i ett stycke, med kilspår1/4Stål12502.25 "835SEK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 Styv axelkoppling Två st. Klämförsänkt skruv 1-7/8 tums längd | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Tvådelad klämma försänkt skruv-Stål-1.25 "1 018 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-050-050-KW styv axelkoppling 1-7 / 8 tum Längd 1-1 / 4 tum diameter | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Tvådelad infälld skruv med nyckel1/8Stål-1.25 "1 251 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Styv axelkoppling Två st. Klämförsänkt skruv 2-1/4 tums längd | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Tvådelad klämma försänkt skruv-Stål-1.5 "772SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 2CC-062-062-KW Stiv axelkoppling 2-1 / 4 tum Längd 1-1 / 2 tum Diameter | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Tvådelad infälld skruv med nyckel3/16Stål-1.5 "1 624 kr
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Styv axelkoppling Två st. Klämförsänkt skruv 2-7/8 tums längd | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Tvådelad klämma försänkt skruv-Stål-1.875 "1 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-031-A stel axelkopplingssats Skruvtyp 1 tum Längd 5/8 tum diameter
217SEK /enhet