Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER SD-008008-04QL Sliptrumma 1/2 tum Diameter 1/2 tum Bredd 30000 rpm | AH8WXG 39AL76

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-008008-04QL Slipfat 1/2 tum Diameter 1/2 tum Bredd 30000 varv/min

Finns i lager
Artikel: AH8WXG Modell: SD-008008-04QLKorsreferens: 39AL76
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSliptrumma
Diameter1 / 2 "
MaterialGummi
Max. Varvtal30,000
Skaftstorlek1 / 8 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalSkaftstorlekBreddPris
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-012016-04NL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 1 tum Bredd 19000 rpm | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"42SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-012032-04QL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 2 tum Bredd 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79 SD-012032-04QL3 / 4 "90001 / 4 "2"104SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-016016-04NL Sliptrumma 1 tum Diameter 1 tum Bredd 15000 rpm Gummi | AH8WXK 39AL80 SD-016016-04NL1"15,0001 / 4 "1"54SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-016016-04QL Sliptrumma 1 tum Diameter 1 tum Bredd 15000 rpm | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"75SEK
CLIMAX METALPRODUKTER SD-016032-04QL Sliptrumma 1 tum Diameter 2 tum Bredd 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"101SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-032032-04NL Sliptrumma 2 tum Diameter 2 tum Bredd 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-008008-04QL Slipfat 1/2 tum Diameter 1/2 tum Bredd 30000 varv/min
82SEK /enhet