Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER SD-012032-04QL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 2 tum Bredd 9000 rpm | AH8WXJ 39AL79

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012032-04QL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 2 tum Bredd 9000 rpm

Finns i lager
Artikel: AH8WXJ Modell: SD-012032-04QLKorsreferens: 39AL79
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSliptrumma
Diameter3 / 4 "
MaterialGummi
Max. Varvtal9000
Skaftstorlek1 / 4 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. VarvtalSkaftstorlekBreddPris
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-008008-04QL Sliptrumma 1/2 tum Diameter 1/2 tum Bredd 30000 rpm | AH8WXG 39AL76 SD-008008-04QL1 / 2 "30,0001 / 8 "1 / 2 "84SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-012016-04NL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 1 tum Bredd 19000 rpm | AH8WXH 39AL78 SD-012016-04NL3 / 4 "19,0001 / 4 "1"49SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-016016-04NL Sliptrumma 1 tum Diameter 1 tum Bredd 15000 rpm Gummi | AH8WXK 39AL80 SD-016016-04NL1"15,0001 / 4 "1"60SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-016016-04QL Sliptrumma 1 tum Diameter 1 tum Bredd 15000 rpm | AH8WXL 39AL81 SD-016016-04QL1"15,0001 / 4 "1"83SEK
CLIMAX METALPRODUKTER SD-016032-04QL Sliptrumma 1 tum Diameter 2 tum Bredd 8000 rpm | AH8WXM 39AL82 SD-016032-04QL1"80001 / 4 "2"104SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER SD-032032-04NL Sliptrumma 2 tum Diameter 2 tum Bredd 6000 rpm | AH8WXN 39AL83 SD-032032-04NL2"60001 / 4 "2"132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SD-012032-04QL Sliptrumma 3/4 tum Diameter 2 tum Bredd 9000 rpm
107SEK /enhet