Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CL240D10C halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF7JXM 21R938

CRYDOM CL240D10C Solid State Relä 280VAC 10A Nollkors

Finns i lager
Artikel: AF7JXM Modell: CL240D10CKorsreferens: 21R938
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
683SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps10
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning3-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt280
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt3
Min. Utgående volt24
Monteringyta
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång24-280 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFingersäkerInspänningMax. UtgångsförstärkarePris
CRYDOM CL240A05 halvledarrelä 280VAC 5A nollkors | AF7JWY 21R925 CL240A055Nej90-250 VAC5A515SEK
CRYDOM CL240A05C halvledarrelä 280VAC 5A nollkors | AF7JWZ 21R926 CL240A05C5Ja90-250 VAC5A775SEK
CRYDOM CL240A05R halvledarrelä 280VAC 5A slumpmässigt kors | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Nej90-250 VAC5A750SEK
CRYDOM CL240A05RC halvledarrelä 280VAC 5A slumpmässigt kors | AF7JXB 21R928 CL240A05RC5Ja90-250 VAC5A801SEK
CRYDOM CL240A10 halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF7JXC 21R929 CL240A1010Nej90-250 VAC10A763SEK
CRYDOM CL240A10C halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF7JXD 21R930 CL240A10C10Ja90-250 VAC10A814SEK
CRYDOM CL240A10R halvledarrelä 280VAC 10A slumpmässigt | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Nej90-250 VAC10A787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CL240D10C Solid State Relä 280VAC 10A Nollkors
683SEK /enhet