Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CMI 968-10-12NS Hankontakt Kompressionsmässing 1.63 tum | AH3PYX 32WG83

CMI 968-10-12NS Hankontakt Kompressionsmässing 1.63 tum

Finns i lager
Artikel: AH3PYX Modell: 968-10-12NSKorsreferens: 32WG83
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
förbindelseKompression x rör
Längd1.63 "
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 4 "
Tryck150
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 4-14
Rörstorlek5 / 8 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
CMI 968-4-4NS hankontakt Kompressionsmässing 1.1 tum | AH3PYY 32WG84 968-4-4NS1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "134SEK
CMI 968-4-6NS hankontakt Kompressionsmässing 1.2 tum | AH3PYZ 32WG87 968-4-6NS1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "189SEK
CMI 968-4NS hankontakt Kompressionsmässing 1 tum | AH3PZA 32WG88 968-4NS1"1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "89SEK
CMI 968-6-2NS hankontakt kompression 1.02 tum 150psi | AH3PZB 32WG91 968-6-2NS1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "167SEK
CMI 968-6-6NS hankontakt Kompressionsmässing 1.42 tum | AH3PZC 32WG92 968-6-6NS1.42 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "160SEK
CMI 968-6NS hankontakt kompression 150psi | AH3PZD 32WG95 968-6NS1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "112SEK
CMI 968-8-4NS hankontakt Kompressionsmässing 1/4-rör | AH3PZE 32WG96 968-8-4NS1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CMI 968-10-12NS Hankontakt Kompressionsmässing 1.63 tum
510SEK /enhet