Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KOLLPRODUKTER FÖRETAG APCD21006 Kopplingstryck i acetalvit

Finns i lager
Artikel: AF7XPV Modell: APCD21006Korsreferens: 23MG96

Få det Maj 6, Måndag
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggd infogning
Kroppsdia.1.27 "
Body Materialacetal
FärgWhite
AnslutningstypPTF
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd1.33 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.1 / 4 "
Rör Utanför Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD20004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "188SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD20006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "198SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD21004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "229SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD22004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "taggtråd2.1 "-1 / 4 "-176SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD22006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPX 23MG98 APCD220060.63 "taggtråd1.92 "-3 / 8 "-176SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD23004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "taggtråd1.45 "-1 / 4 "-238SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY APCD23006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPZ 23MH01 APCD230060.63 "taggtråd1.5 "-3 / 8 "-230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG APCD21006 Kopplingstryck i acetalvit
225SEK /enhet