SPEEDAIRE Luftdriven, spärrhakar, 3/8 tums fyrkantsdrift


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Allmänt , Handtagsmaterial: Aluminium , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Storlek: 3 / 8 " , Gasreglage: Nej
StilModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentPris (ex moms)
A
21AA61
3 till 18 ft.-lb.3.0Bakre240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.1 026 SEK
B
21AA64
10 till 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.1 054 SEK

Luftdriven, spärrhakar, 3/8 tums fyrkantsdrift

Speedaire luftdrivna spärrar är också kända som pneumatiska spärrmomentnycklar, är populära och användbara verktyg för att dra åt och lossa bultar. Dessa luftdrivna verktyg är lättare i jämförelse med sladdlösa och sladdlösa verktyg, vilket gör dem lämpliga för tillverkning och andra uppgifter. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i främre och bakre avgasalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?