Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D20008 Inline-insats polypropenavstängning | AC4AYU 2YDT2

KALLPRODUKTER FÖRETAG NS6D20008 Inbyggd insats av polypropylen Avstängning

Finns i lager
Artikel: AC4AYU Modell: NS6D20008Korsreferens: 2YDT2
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
547SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggd infogning
Kroppsdia.1.31 "
Body Materialpolypropylen
FärgGrå
Anslutningstypkompression
Längd3.01 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRör inuti Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D22006 Inline-insats polypropenavstängning | AC4AYV 2YDT3 NS6D220061.31 "taggtrådInbyggd infogning2.59 "3 / 8 "433SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D22008 Inline-insats polypropenavstängning | AC4AYW 2YDT4 NS6D220081.31 "taggtrådInbyggd infogning2.59 "1 / 2 "423SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D24008 Inline-insats polypropenavstängning | AC4AYX 2YDT5 NS6D240081.31 "MNPTInbyggd infogning2.44 "-384SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D40008 Panelmonterad insats Polypropylne Avstängning | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "kompressionPanelmonterad insats3.32 "-703SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D42006 Panelmonterad Insats Polypropylne Avstängning | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "taggtrådPanelmonterad insats2.85 "3 / 8 "561SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS6D42008 Panelmonterad insats Polypropylne Avstängning | AC4AZA 2YDT8 NS6D420081.5 "taggtrådPanelmonterad insats2.85 "1 / 2 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KALLPRODUKTER FÖRETAG NS6D20008 Inbyggd insats av polypropylen Avstängning
547SEK /enhet