COLLOMIX XO4 Handmixer, 110 V, 17 gallon blandningsvolym | AF9CWQ 29UK10

COLLOMIX XO4 Handmixer, 110 V, 17 gallon blandningsvolym

Finns i lager
Artikel: AF9CWQ Modell: XO4Korsreferens: 29UK10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 701 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen mixer
RamStål
HandtagStål
HP1-45/64
LåssystemSäkerhetslås för avtryckare
Motor110V
Nettovikt13.6 lb.
Totala höjden37 "
Total längd8"
Total bredd15 "
HjulNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.87
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8474310000

Produktinformation:

    • 2-hastighetsblandare utrustad med en snabbkopplingsblandare och en snabbkoppling HEXAFIX-koppling som är bäst lämpad för blandning av golv, murbruk, gips och bitumenföreningar
    • Högt vridmoment ger högre hastighet och kraft även för blandning av mycket viskösa material
    • Försedd med en dubbelverkande utlösningsmekanism med säkerhetsspärr för att förhindra oavsiktlig maskinstart

Produktvarianter

ProduktModellHPNettoviktPris
COLLOMIX XO1 Handmixer, 110 V, Ergonomiskt Handtag, Gummibuffertar | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 lb.6 156 kr
COLLOMIX XO6 handblandare, 110 V, 2-7/64 hk, 8 tums längd | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb.12 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COLLOMIX XO4 Handmixer, 110 V, 17 gallon blandningsvolym
10 701 kr /enhet