COLLOMIX XO1 Handmixer, 110 V, Ergonomiskt Handtag, Gummibuffertar | AF9CWP 29UK09

COLLOMIX XO1 Handmixer, 110 V, Ergonomiskt Handtag, Gummibuffertar

Finns i lager
Artikel: AF9CWP Modell: XO1Korsreferens: 29UK09

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen mixer
RamStål
HandtagStål
HP1-13/32
LåssystemSäkerhetslås för avtryckare
Motor110V
Nettovikt11.7 lb.
Totala höjden37 "
Total längd8"
Total bredd15 "
HjulNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8474310000

Produktinformation:

    • Designad för att snabbt blanda eller rotera industrivaror utan att använda extra verktyg
    • Har lätt konstruktion och en 1-växlad paddel som kan blanda upp till 10 liter
    • Levereras med ett ergonomiskt handtag för maximal kraftgenerering i upprätt arbetsläge
    • Gummibuffertar säkerställer att paddelblandaren placeras försiktigt och säkert

Produktvarianter

ProduktModellHPNettoviktPris
COLLOMIX XO4 Handmixer, 110 V, 17 gallon blandningsvolym | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 lb.10 701 kr
COLLOMIX XO6 handblandare, 110 V, 2-7/64 hk, 8 tums längd | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb.12 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COLLOMIX XO1 Handmixer, 110 V, Ergonomiskt Handtag, Gummibuffertar
6 156 kr /enhet