Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disc Tumble Cam Lådlås Rund Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disc Tumble Cam Lådlås Rund Brgtni C415a

Finns i lager
Artikel: AD9PPC Modell: C8703-C415A-14AKorsreferens: 4TYE3
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda rundad ryggskruv
Kamlängd (in.)11/32
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek15 / 16 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC415A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/8
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disc Tumble Cam Lådlås Rund Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2 C8703-C346A-14ALjus nickelC346ALika174SEK
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Disc Tumble Cam Lådlås Rund Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14ALjus nickelC420ALika174SEK
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disc Tumblercamdrawerlock Round Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Ljus mässingKDOlika179SEK
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Rund Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Ljus mässingC346ALika179SEK
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Rund Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Ljus mässingC415ALika179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disc Tumble Cam Lådlås Rund Brgtni C415a
174SEK /enhet