Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni Mkkd | AD9PPY 4TYG7

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni Mkkd

Finns i lager
Artikel: AD9PPY Modell: C8803-MKKD-14AKorsreferens: 4TYG7
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Diamond Back Deadbolt
Kamlängd (in.)11/32
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek15 / 16 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalMKKD
NyckeltypMaster Keyed, annorlunda
Max. Låsningsavstånd (in.)1/8
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
TypSkivtumlare
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
COMPX NATIONAL C8803-MKKD-3 Disc Cam Lådlås Diamant Brgtbrsmkkd | AD9PQD 4TYH3 C8803-MKKD-3Ljus mässing203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Disc Cam Lådlås Diamond Brgtni Mkkd
206SEK /enhet