Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 20GY69 Värmebeständiga handskar L Natural PR | AG9GWP

CONDOR 20GY69 Värmebeständiga handskar L Natural PR

Finns i lager
Artikel: AG9GWP Modell: 20GY69
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständiga handskar
FärgNatural
ManschettenGatlopp
KlippClute
Längd13 "
FodermaterialBomull
MaterialPolyester / bomull
Max. Temp.275 grader F
StorlekL
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1336
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.83
Fartygets bredd (cm)8.57
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.FärgManschettenStorlekTummen stilKlippArtikelLängdförp. Antal.Pris
CONDOR 1ZPP3 Värmebeständig handske gul med vit L | AB4PVB 1ZPP3500 grader FGul / VitStickaLReversibelCluteVärmebeständig handske11.5 "1391SEK
CONDOR 2AH63 Värmebeständiga handskar Teal L Läder Pr | AB8YJE 2AH63500 grader FKrickaSäkerhetLRaktCluteVärmebeständiga handskar12.5 "2323SEK
CONDOR 2AK66 Värmebeständiga handskar Gul med vit L bomull - 1 par | AB8YRY 2AK66300 grader FGul / VitStickaLVingeGunnVärmebeständiga handskar11 "2198SEK
CONDOR 2ENE3 Värmebeständig handske Naturlig One Size | AB9QAV 2SE3400 grader FNaturalStickaUniversellRaktCluteVärmebeständig handske18 "166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 20GY69 Värmebeständiga handskar L Natural PR
97SEK /packa