Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 2ENE3 Värmebeständig handske Naturlig One Size | AB9QAV

CONDOR 2ENE3 Värmebeständig handske Naturlig One Size

Finns i lager
Artikel: AB9QAV Modell: 2ENE3
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständig handske
FärgNatural
ManschettenSticka
KlippClute
Längd18 "
FodermaterialPolyester / bomull
MaterialPolyester / bomull
Max. Temp.400 grader F
StorlekUniversell
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6116928800
URSPRUNGSLANDPK

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.FärgManschettenStorlekTummen stilKlippArtikelLängdförp. Antal.Pris
CONDOR 1ZPP3 Värmebeständig handske gul med vit L | AB4PVB 1ZPP3500 grader FGul / VitStickaLReversibelCluteVärmebeständig handske11.5 "1436SEK
CONDOR 2AH63 Värmebeständiga handskar Teal L Läder Pr | AB8YJE 2AH63500 grader FKrickaSäkerhetLRaktCluteVärmebeständiga handskar12.5 "2320SEK
CONDOR 2AK66 Värmebeständiga handskar Gul med vit L bomull - 1 par | AB8YRY 2AK66300 grader FGul / VitStickaLVingeGunnVärmebeständiga handskar11 "269SEK
CONDOR 20GY69 Värmebeständiga handskar L Natural PR | AG9GWP 20GY69275 grader FNaturalGatloppLRaktCluteVärmebeständiga handskar13 "2108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 2ENE3 Värmebeständig handske Naturlig One Size
66SEK /enhet